Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 347205 KS 7.10 B10.5 AL Überspannungsschutz-Montageset 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967960-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     347205
EAN/GTIN:
     4013364136601
Suchbegriffe:
DEHN
347205
KS 7.10 B10.5 AL
DEHN 347205 KS 7.10 B10.5 AL Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN + SOEHNE Klemmschuh Al m.Bohrung D 10.5 347 205

Klemmschuh nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitungen an Konstruktionsteile. Ausführung mit Schrauben M6.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich Rd: 7-10 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 28 x 43 x 19 mm
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
347205
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Montageset
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,41*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,06*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.