Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1968049-BP Herst.-Nr.: 204004 EAN/GTIN: 4013364019003 |
| |
|
| | |
| DEHN 204004 LH DS 8 H36 IGM8 GR Überspannungsschutz-Montageset 1 St.
DEHN + SOEHNE Leitungshalter 204004 DEHNsnap H 36 grau M8
Leitungshalter DEHNsnap zum Verlegen von Runddrähten. Kunststoffhalter-System mit seitlicher Einführung und selbsteinrastender Kappe (doppelter Kappenrasterung). Schraubenloses Haltersystem mit loser Leitungsführung. Ausführung Bauhöhe 36 mm und Innengewinde, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 25 x 54 x 26 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 26 mm | Produktabmessung, Höhe: | 54 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | DEHN | Herst.-Teilenr.: | 204004 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Montageset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEHN, 204004, LH DS 8 H36 IGM8 GR |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 0,75* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 0,96* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,00* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,88* | € 1,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|