Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Team Kalorik TKG BL 3009 Smoothie-Maker 450 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970171-BP
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG BL 3009
EAN/GTIN:
     5413346344427
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer
TKG Team Kalorik TKG BL 3009 Smoothie-Maker 450 W Schwarz,Silber

Kalorik Smoothiemaker mit Trinkflasche

Tritan-Mixbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen – BPA-frei
inklusive zusätzlichem Glasbecher (500 ml) mit extra Zerkleinerermesser und Trinkdeckel
inkl. Aufbewahrungsdeckel und Trinkdeckel

Mit dem Standmixer von Kalorik bereiten Sie mühelos gesunde und schmackhafte Smoothies, Shakes, Cocktails uvm zu. Dank der zwei leistungsstarken, mehrschneidigen Edelstahlmesser kann eine große Vielzahl verschiedenster Speisen mühelos zubereitet werden.
Der BPA-freie Mixbecher wird mit zwei separaten Deckeln geliefert. Sie können Ihren Sportdrink also entweder im Kühlschrank aufbewahren oder direkt mit zum Sport nehmen und dank praktischem Trinkdeckel jederzeit genießen. Als besonderes Highlight verfügt der Standmixer über einen Glasmixbecher mit zusätzlichem Messer und Trinkdeckel.

Ausstattung:
Standmixer und Smoothiemaker mit praktischer Trinkflasche
Tritan-Mixbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen – BPA-frei
Mixbehälter kann direkt als Trinkflasche verwendet werden
inkl. Aufbewahrungsdeckel und Trinkdeckel
hochwertiges, vierschneidiges Edelstahlmesser – zerkleinert alles zur gewünschten Konsistenz
zusätzl. inkl. Glasbecher (500 ml) mit extra Zerkleinerermesser und Trinkdeckel
abnehmbare Aufsätze und Messer für eine leichte Reinigung
Sicherheitsschalter

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 1 · Fassungsvermögen: 600 ml · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: inkl. Mixaufsatz · Leistung: 450 W · Leistung (Details): 450 W · Material: Tritan,Glas,Kunststoff,Metall · Material (Behälter): Tritan,Glas (klar) · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 333 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm

Lieferumfang:
Mixer,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
333 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
TKG Team Kalorik
Farbe:
schwarz | grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
inkl. Mixaufsatz
Material:
Tritan | Glas | Kunststoff | Metall
Material (Behälter):
Tritan | Glas (klar)
Leistung (Details):
450 W
Leistung:
450 W
Anzahl Schaltstufen:
1
Fassungsvermögen:
600 ml
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Smoothie-Maker
Weitere Suchbegriffe: TKG Team Kalorik, TKG BL 3009, Küchenelektrogeräte, Kleinelektro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 24,64*
1 Tag
182
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 24,65*
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 45,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 50,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.