Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Team Kalorik TKG BL 3009 Smoothie-Maker 450W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R479491
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG BL 3009
EAN/GTIN:
     5413346344427
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer
Mit dem Standmixer von Kalorik bereiten Sie mühelos gesunde und schmackhafte Smoothies, Shakes, Cocktails uvm zu. Dank der zwei leistungsstarken, mehrschneidigen Edelstahlmesser kann eine große Vielzahl verschiedenster Speisen mühelos zubereitet werden.
Der BPA-freie Mixbecher wird mit zwei separaten Deckeln geliefert. Sie können Ihren Sportdrink also entweder im Kühlschrank aufbewahren oder direkt mit zum Sport nehmen und dank praktischem Trinkdeckel jederzeit genießen. Als besonderes Highlight verfügt der Standmixer über einen Glasmixbecher mit zusätzlichem Messer und Trinkdeckel.
Features:
Tritan-Mixbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen – BPA-frei
inklusive zusätzlichem Glasbecher (500 ml) mit extra Zerkleinerermesser und Trinkdeckel
inkl. Aufbewahrungsdeckel und Trinkdeckel
Lieferumfang:
Mixer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Höhe:
333 mm
Länge:
122 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
122 mm
Gewicht:
1 kg
Fassungsvermögen:
600 ml
Leistung (Details):
450 W
Schaltstufen:
1
Material:
Tritan + Glas + Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
inkl. Mixaufsatz
Material (Behälter):
Tritan + Glas (klar)
Produkt-Art:
Smoothie-Maker
Weitere Suchbegriffe: TKG Team Kalorik, Küchenelektrogeräte, Kleinelektro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 50,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 50,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.