Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Rider 14913/70 Deckenstrahler LED G9 66 W Beton-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975188-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     14913/70
EAN/GTIN:
     4004353250897
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Rider 14913/70 Deckenstrahler LED G9 66 W Beton-Grau

Deckenstrahler Rider

2-flammig
Dimmbar
Dreh- und schwenkbar

Ob einzeln oder in Kombination - Strahler finden immer Ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der 2-flammige Deckenstrahler Rider hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Im industriellen Stil designt erzeugt die Leuchte ein einzigartiges Ambiente. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Beton-Grau · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 66 W · Leistung je Leuchtmittel: 33 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 cm · Produktabmessung, Länge: 37.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer,Arbeitszimmer,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9 · Stil (Lampen): Modern/Design,Industriell,Vintage,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37.5 x 13 x 22.5 cm
Herstellerfarbe:
Beton-Grau
Produktabmessung, Höhe:
22.5 cm
Produktabmessung, Länge:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
13 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 33 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer | Arbeitszimmer | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Modern/Design | Industriell | Vintage | Junges Wohnen
Leistung je Leuchtmittel:
33 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
66 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, 14913/70, Rider, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 65,60*
10 Tage
100
€ 4,95*
ab € 51,06*
€ 68,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.