Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rider Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rider Deckenleuchte
Rider Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2038969
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     14913/70
EAN/GTIN:
     4004353250897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Rider Deckenleuchte


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der extravagante Deckenstrahler Rider hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Mit ihrem industriellen Design bietet Rider ein sehr auffallendes und wirkungsvolles Design, das das Heim wunderbar aufpeppt, so dass dieser Deckenstrahler zum absoluten Blickfang wird. Sie können die enthaltenen Leuchtmittel wechseln. Für Stiftsockellampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel
- Breite: 140, - Gewicht: 0,88 kg, - Höhe: 220, - Länge: 370
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Länge:
370
Breite:
140
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, Rider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 65,60*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 51,06*
€ 68,12*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.