Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sofia 55331/18 Deckenstrahler LED E14 160 W Messing, Alabaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975611-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55331/18
EAN/GTIN:
     4004353056307
Suchbegriffe:
Brilliant
55331/18
Sofia
Deckenspot
Brilliant Sofia 55331/18 Deckenstrahler LED E14 160 W Messing,Alabaster

Deckenstrahler Sofia

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Sofia ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Ob an der Wand oder direkt unter der Decke - die Montage ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Unter Einsatz entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell justierbar. Das notwendige Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.10 kg · Herstellerfarbe: Messing,Alabaster · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 70 cm · Produktabmessung, Höhe: 13 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 13 x 17.5 cm
Herstellerfarbe:
Messing | Alabaster
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
70 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 56,98*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 58,75*
€ 76,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.