Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant York 44781/82 Außenwandleuchte LED E27 60 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976009-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44781/82
EAN/GTIN:
     4004353993954
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Brilliant York 44781/82 Außenwandleuchte LED E27 60 W Edelstahl

Außenwandleuchte York

1-flammig

Gleich neben der Haustür damit Sie nachts das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung – die Außen-Wandleuchte York findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 32 cm · Produktabmessung, Tiefe: 22 cm · Produktabmessung, Ø: 20 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 20 cm x 32 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
22 cm
Produktabmessung, Ø:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
32 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Brilliant, 44781/82, York, Außeneckleuchte, Außenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 46,41*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 53,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.