Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte York


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte York
Außenleuchte York
Artikel-Nr.:
     400-1830648
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44781/82
EAN/GTIN:
     4004353993954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenleuchte York


Die Außen-Wandleuchte darf vor keiner Haustür fehlen. Dekorativ und im Dunkeln zugleich funktional erleuchtet Sie den Bereich vor der Tür. Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom
- Gewicht: 0,848 kg, - Höhe: 320, - Länge: 220, - Material: Edelstahl/ Kunststoff, - Schutzart: IP44
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung ohne Bewegungsmelder



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,848 kg
Material:
Edelstahl/ Kunststoff
Länge:
220
Höhe:
320
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
103
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 46,41*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 53,87*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.