Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Team Kalorik TKG EBBQ 1002 L Elektro Grill 2 getrennte Temperaturregler, 2 Grillzonen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1977524-BP
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG EBBQ 1002 L
EAN/GTIN:
     5413346345387
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Gasgrill
gasgrill
TKG Team Kalorik TKG EBBQ 1002 L Elektro Grill 2 getrennte Temperaturregler,2 Grillzonen Edelstahl

TKG Team Kalorik TKG EBBQ 1002 L Elektrischer Edelstahlgrill

2 in 1 Elektrischer Edelstahlgrill
XXL-Sicherheitsgrillplatte (59,5 x 29,5 cm)
Spritzschutzrahmen
ausziehbare Fettauffangschale

Ideal für Dachterrassen, Balkone und Stadtgärten, denn hier ist offenes Feuer oftmals verboten.
Kein Rauch stört Sie und Ihre Nachbarn

Der Premium-Elektro-Grill ist immer einsatzbereit, keine Gasflasche die zur Unzeit leer ist.
Keine schmutzigen Hände durch Holzkohle.

Starke 3.000 W (statt oft nur 2.000 W)
Während auf einer Seite der Alugussplatte Gemüse & Fisch sanft bei mittlerer Hitze garen,
grillen nebenan Steaks & Spieße bei 250 °C saftig und kross – mit den typischen Grillstreifen.

Mit diesem Premium-Elektro-Grill gelingen die variantenreichsten Spezialitäten perfekt.
Und das für eine ganze Partygesellschaft zugleich.

Abdeckhaube mit Thermostat, perfekt zum Warmhalten und um Ihre saftigen Steaks ruhen zu lassen.

Enorme Grillfläche (55 x 35 cm)
2 separat steuerbare Temperaturzonen bis 250 °C
Flüssigkeit tropft in die herausnehmbare Auffangschale unter der Platte

Ausstattung:
XXL-Sicherheitsgrillplatte (59,5 x 29,5 cm) aus hochwertigem Druckguss-Aluminium mit
Spritzschutzrahmen für eine saubere Benutzung auch in geschlossenen Räumen
zwei Kochzonen mit separater Temperaturwahl und Betriebskontrollleuchte für optimale Grillergebnisse bei unterschiedlichen Lebensmitteln
stufenlose Temperaturregelung bis ca. 300°C – perfekt um die Poren des Grillguts zu versiegeln – für eine Vielzahl von Speisen: Fisch, Gemüse, Fleisch, uvm.
komplettes Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
ausziehbare Fettauffangschale für gesundes Grillen und leichte Reinigung
sicherer Stand und platzsparendes Design dank der innovativen V-Form
einfache Montage – es kann in Sekundenschnelle mit dem Grillen begonnen werden
Deckel mit eingebautem Thermometer und Edelstahlgriff

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Elektro · Gewicht: 29.7 kg · Grill-Fläche (Breite): 550 mm · Grill-Fläche (Länge): 350 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: 2 getrennte Temperaturregler,2 Grillzonen · Leistung: 2500 W · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 1028 mm · Produktabmessung, Länge: 680 mm

Lieferumfang:
Grill,Bedienanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
1028 mm
Produktabmessung, Länge:
680 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
TKG Team Kalorik
Farbe:
grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
2 getrennte Temperaturregler | 2 Grillzonen
Ausführungen (Grill):
Elektro
Grill-Fläche (Länge):
350 mm
Grill-Fläche (Breite):
550 mm
Leistung:
2500 W
Gewicht:
29.7 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: TKG Team Kalorik, TKG EBBQ 1002 L, Grillzeit, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.