Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1979397-BP Herst.-Nr.: LC1D80008P7 EAN/GTIN: 3389110075342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneider Electric LC1D80008P7 Leistungsschütz 1 St.
Schneider Electric LC1D80008P7 Hilfskontakt
TeSys Deca Schütz, 4polig (2 Schließer + 2 Öffner) Für nicht induktive Lastanwendungen bis 125 A/1000 V AC-1 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule Stromanschluss und Steueranschluss über Schraubklemmen Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C
TeSys Deca Schütz, 4polig (2 Schließer + 2 Öffner) für nicht induktive Lastanwendungen bis 125 A/1000 V AC-1. Es bietet eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, einen Stromanschluss über Schraubklemmen und einen Steueranschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schneider Electric | Typ (Hersteller-Typ): | LC1D80008P7 | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 268,77* | € 290,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 272,84* | € 295,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 277,97* | € 300,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 279,41* | € 302,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 438,29* | € 472,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|