Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1979487-BP Herst.-Nr.: LC1D95P7 EAN/GTIN: 3389110451733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneider Electric LC1D95P7 Leistungsschütz 1 St.
Schneider Electric LC1D95P7 Hilfskontakt
TeSys Deca Schütz 3polig (3 Schließer) Für Motorsteuerungsanwendungen bis 95 A/1000 V AC-3/AC-3e (45 kW bei 400 V) 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule Integrierte 1 Schließer + 1 Öffner-Hilfskontakte Stromanschlüsse und Steuerung über Schraubklemmklemmen Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C
TeSys Deca Schütz 3polig (3 Schließer) für Motorsteuerungsanwendungen bis 95 A/1000 V AC-3/AC-3e (45 kW bei 400 V). Es verfügt über eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, integrierte 1 Schließer + 1 Öffner-Hilfskontakte, Stromanschlüsse über Schraubklemmen und Steuerung über Schraubklemmklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schneider Electric | Typ (Hersteller-Typ): | LC1D95P7 | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 169,96* | € 184,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 172,60* | € 187,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 221,79* | € 239,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 226,16* | € 243,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 407,30* | € 440,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|