Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1980029-BP Herst.-Nr.: LC1K0901P7 EAN/GTIN: 3389110363555 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LC1K0901P7 Leistungsschütz 1 St.
Schneider Electric LC1K0901P7 Hilfskontakt
TeSys K Schütz, 3polig (3NO) für Motorsteuerungsanwendungen bis 9 A/690 V AC-3 (4 kW@400 V) für induktive Laststeuerungsanwendungen bis 20 A/690 V AC-1 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule Ein eingebauter 1-Ö-Hilfskontakt Anschluss über Schraubklemmen Für Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 50 °C
TeSys K Schütz, 3polig (3NO) für Motorsteuerungsanwendungen bis 9 A/690 V AC-3 (4 kW@400 V), und für induktive Laststeuerungsanwendungen bis 20 A/690 V AC-1. Es verfügt über eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, einen eingebauten 1-Ö-Hilfskontakt und einen Anschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 50 °C bietet es Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für Standardanwendungen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schneider Electric | Typ (Hersteller-Typ): | LC1K0901P7 | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,58* | € 24,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,60* | € 25,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,81* | € 26,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,01* | € 26,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,02* | € 43,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|