Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640301 Exzenterpoliermaschine 230 V 900 W 1600 - 4200 U/min 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983681-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640301
EAN/GTIN:
     4003342178051
Suchbegriffe:
04003342178051
Dino KRAFTPAKET
640301
poliermaschine
Dino KRAFTPAKET 640301 Exzenterpoliermaschine 230 V 900 W 1600 - 4200 U/min 125 mm

Exzenterpoliermaschine 900 W

Kräftiger 900 W Motor
15mm Polierhub
5 m Kabel
2 Stützteller
4 Pads

Die Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Die besondere exzentrische Bewegung des Poliertellers (Dual-Action) vermeidet die Entstehung von sogenannten Hologramm-Polierspuren. Das Polierergebnis mit dieser Maschine ist ein tiefer streifenfreier Glanz. Profis und unerfahrene Benutzer sind mit dieser Poliermaschine für ein perfektes Ergebnis gerüstet. Die über einen weiten Bereich regelbare Drehzahl ermöglicht auch Ungeübten – vom Start weg – sehr gute Polierergebnisse zu erzielen. Die laufruhige Exzenter-Poliermaschine mit kräftigem 900 W Motor hat ein solide ausgelegtes Metallgetriebe für ein starkes Drehmoment. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 1.600 min-1 Hubgeschwindigkeit zu. Die Motor-Drehzahl ist stufenlos regulierbar ab 1.600-4.200 min-1, der Polierhub beträgt 15 mm. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl. Bei unterschiedlicher Belastung am Polierteller wird die Drehzahl konstant gehalten.
Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. 2 wechselbare Stützteller in den Durchmessern 125 und 150mm liegen dem XXL-Set bei. Im Lieferumfang sind vier Polierschwämme enthalten. Die gelben Polierpads sind geeignet zum Auftragen von Polituren und mit dem schwarzen weichen Polierschwamm können Polituren abgenommen oder Lackoberflächen mit Wachs versiegelt werden. Es liegen jeweils zwei mittelharte-Polierpads (125 + 150 mm) und zwei weiche Polierpads (125 + 150 mm) dem XXL-Set bei. Das extralange Kabel mit 5 m und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder.

Ausstattung:
Dauerbetriebsschalter · 6-Stufen · 15 mm Polierhub · Gummierter Griffbereich · Konstantelektronik · 900 W Motor · 5 m Kabel · 2 Griffe

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 4200 U/min · Drehzahl (min.): 1600 U/min · Gewicht: 2300 g · Hub: 15 mm · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 900 W · Polierkörper-Ø: 125 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Stufenlose Drehzahlregulierung · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 32 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Verschließbare Tasche,Stützteller 125mm,Stützteller 150mm,Polierschwamm weich 125 + 150 mm,Polierschwamm mittel 125 + 150 mm,Wechselschlüssel,Poliermaschine,Stabgriff,Bügelgriff,Ersatzkohlen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
32 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Drehzahl-Bereich:
1600 - 4200 U/min
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
125 mm
Betriebsspannung:
230 V
Hub:
15 mm
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Leistung:
900 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
4200 U/min
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: auto poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 150,80*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 150,82*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 220,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.