Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 77 3727 0000 40405-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983801-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3727 0000 40405-0500
EAN/GTIN:
     4064161283203
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 77 3727 0000 40405-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Grau · Kodierung: A · Schutzart: IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP69K
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Kodierung:
A
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
77 3727 0000 40405-0500
Typ (Hersteller-Typ):
77 3727 0000 40405-0500
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 26,34*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 26,36*
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 27,59*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 40,70*
€ 52,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 195,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.