Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 77 3727 0000 40405-0500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R626791
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3727 0000 40405-0500
EAN/GTIN:
     4064161283203
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
77 3727 0000 40405-0500
Typ:
77 3727 0000 40405-0500
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
5
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 26,34*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 26,36*
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 27,59*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 40,70*
€ 52,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 195,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.