Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.3B.00 / 3009 24 V 3 A 0.2 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198419-BP
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO 162.4102.3B.00 / 3009
EAN/GTIN:
     4016138325577
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Wischermotor
doga dc-motor 24v
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.3B.00 / 3009 24 V 3 A 0.2 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

DOGA-Motor

Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.

Ausstattung:
Schutzart IP40 bzw. IP53 · Beliebige Betriebslage · Merkmale der Motoren mit Impulsgebersystem: Magnetischer Impulsgeber mit Hallsensoren, 2 Kanäle 90° phasenverschoben

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): DC-Motor · Nenndrehmoment: 0.2 Nm · Nenndrehzahl: 2000 U/min · Nennleistung (W): 42 W · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 118.5 mm · Wellen-Durchmesser: 8 mm · Wellenausführung: Abgeflacht auf 6,4 x 12

Weitere Informationen:
Wellenausführung:
Abgeflacht auf 6|ツ|4 x 12
Abmessungen:
(L x B) 118.5 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
118.5 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
DOGA
Herst.-Teilenr.:
DO 162.4102.3B.00 / 3009
Typ (Hersteller-Typ):
Typ 162
Ausführung (allgemein):
DC-Motor
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
24 V
Nennleistung (W):
42 W
Nenndrehzahl:
2000 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
0.2 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrommotor
Weitere Suchbegriffe: wischermotor, wischermotor doga, DOGA, DO 162.4102.3B.00 / 3009, Typ 162, Getriebemotor, Scheibenwischermotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 103,08*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 103,09*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 184,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOGA Steuerungstechnik
DO10050081700/4139
ab € 3,02*
Sonstiges
EPH Elektronik
466A.05.0/3150
ab € 179,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.