Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 000 6101 Elektrischer Kontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1987663-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 000 6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting 09030006101 Elektrischer Kontakt 1 St.

Elektrischer Kontakt




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäuse-Material: PA · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.8 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
09030006101
Typ (Hersteller-Typ):
09030006101
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrischer Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 03 000 6101, 09030006101
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,013*
€ 3,573*
1
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,35*
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,02*
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 5,46*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.