Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006101
Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006101
Artikel-Nr.:
     4502-42P3114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006101
EAN/GTIN:
     5713140003804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Lötkontakt, 09030006101, Harting Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: 10 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
edelmetall
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,013*
€ 3,573*
1
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,02*
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 5,46*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.