| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1987860-BP Herst.-Nr.: 09 04 232 6821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting 09 04 232 6821 Federleiste 1 St.
Federleiste
Polzahl Gesamt 32 Inhalt 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Wickelanschluss · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Isolations-Widerstand: 1012 Ω · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Edelmetall · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 32 · Steckzyklen: 400 · Stift-Länge (Details): 20 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 19.25 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 6 A | Marke: | Harting | Polzahl Gesamt: | 32 | Anschluss (Bauelemente): | Wickelanschluss | Kontaktoberfläche Printseite: | Edelmetall | Herst.-Teilenr.: | 09042326821 | Typ (Hersteller-Typ): | 09042326821 | Steckzyklen: | 400 | Nennstrom: | 6 A | Isolations-Widerstand: | 1012 Ω | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Stift-Länge (Details): | 20 mm | Gehäuse-Material: | Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Federleiste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federleiste, 02050006149973, Harting, 09 04 232 6821, 09042326821 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 5,2682* | € 6,2807* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 5,375* | € 6,305* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,605* | € 6,555* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,5392* | € 7,6092* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|