Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 02 164 7921 Messerleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1988225-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 164 7921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Harting 09 02 164 7921 Messerleiste Polzahl Gesamt 64 1 St.

Messerleiste

Polzahl Gesamt 64


Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Isolations-Widerstand: 1012 Ω · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Edelmetall · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 64 · Steckzyklen: 50 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 10.43 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Harting
Polzahl Gesamt:
64
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Herst.-Teilenr.:
09021647921
Typ (Hersteller-Typ):
09021647921
Steckzyklen:
50
Nennstrom:
2 A
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 64 polig, stiftleiste, harting stiftleiste, Harting, 09 02 164 7921, 09021647921
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6641*
€ 1,9141*
130
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 2,45*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,46*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Lager 102
130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 106,70*
Zubehör
Harting
09180647007
ab € 295,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.