Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 090216479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 090216479
Messerleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 090216479
Artikel-Nr.:
     4502-44F286
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09021647921
EAN/GTIN:
     4099891015237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 09021647921, Harting Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
B
Kontaktart:
Stift
Kontaktreihenbelegung:
a-b
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 64 polig, stiftleiste, harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6641*
€ 1,9141*
130
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 2,46*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,92*
1 Tag
130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180647001
ab € 107,32*
Zubehör
Harting
09180647007
ab € 290,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.