Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Buchsenkontakt 09 33 000 6217 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989193-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Buchsenkontakt 09 33 000 6217 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.44 g
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 0.37 mm²
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: vergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 16 A
Abisolierlänge: 7.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09330006217
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 6217
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050006163306, Harting, 09 33 000 6217, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,9833*
€ 2,1833*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,34*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,15432*
€ 2,37432*
1
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 2,88*
Lager 102
147
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1651470000
ab € 0,7991*
Ähnlich
Weidmüller
1201200000
ab € 0,17684*
Ähnlich
Weidmüller
1651480000
ab € 0,7491*
Ähnlich
Weidmüller
1201400000
ab € 0,17684*
Ähnlich
Weidmüller
1201500000
ab € 0,1891*
Ähnlich
ILME
CCFD0.3
ab € 0,92*
Ähnlich
RS Pro
2084467
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.