Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 09 15 000 6171 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989246-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt 09 15 000 6171 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftkontakt

Technische Daten:
Material: Eisen · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 0.64 g
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 0.37 mm²
Geschlecht: Stift
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: vergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 10 A
Abisolierlänge: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Eisen
Herst.-Teilenr.:
09150006171
Typ (Hersteller-Typ):
09 15 000 6171
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 15 000 6171, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 5,15*
€ 5,94*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,1748*
€ 5,9648*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,23532*
€ 6,02532*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 6,06*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.