Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 32 032 3101 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989349-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 032 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Buchseneinsatz 09 32 032 3101 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 69.9 g
Baugröße: 16 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 32
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09320323101
Typ (Hersteller-Typ):
09 32 032 3101
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 32 032 3101, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 17,75*
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 17,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1363*
€ 18,0464*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 18,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,66*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 11,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.