Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse Han® 16B-agg-QB 09 30 016 0301 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Harting Anbaugehäuse Han® 16B-agg-QB 09 30 016 0301 1St.

Kategorie: Anbaugehäuse
Serie: Han® 16B
Besonderheiten: niedrige Bauform + 2-Querbügel-Verriegelung
Baugröße: 16 B
Typ: Han® 16B-agg-QB
Herst.-Teilenr.: 09 30 016 0301
Schutzart: IP65
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Anbaugehäuse
Hersteller-Nr.: 09300160301
EAN: - - - - - - - - -
Vorschriften: DIN VDE 0606 T200
DIN EN 61984 (VDE 0627)
VDE 0110 IEC 60999: UL 2238
CSA: C22.2 No.182.2-M1987

Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 30 016 0301
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,44*
€ 12,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 12,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,2352*
€ 12,7373*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,27*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,56*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,57*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,6077*
Zubehör
Harting
09 32 032 3101
ab € 13,0263*
Zubehör
Harting
09 38 018 2701
ab € 58,6935*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8529*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 31 006 2701
ab € 17,07*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5149*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8277*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3466*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9297*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4011*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,6808*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 23,5169*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.