Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 12 003 3011 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989428-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 003 3011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Stifteinsatz 09 12 003 3011 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 18.98 g
Baugröße: 3 A
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 24 V
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09120033011
Typ (Hersteller-Typ):
09120033011
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 003 3011, 09120033011, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,901*
€ 9,871*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,99793*
€ 9,98793*
10
Frei Haus
ab € 8,222*
€ 10,262*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 10,76*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 003 2770
ab € 20,811*
Sonstiges
Harting
09 12 003 2774
ab € 28,00*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0413
ab € 4,94*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0426
ab € 3,221*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1443
ab € 3,3461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.