Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 38 008 2653 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989527-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 008 2653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz 09 38 008 2653 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 304.75 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 8
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 10 mm² - 25 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 7 Nm - 25 mm², 6 Nm - 10 mm², 6 Nm - 16 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.5 mΩ
Abisolierlänge: 13 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3
Aderaußendurchmesser: ≤11.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09380082653
Typ (Hersteller-Typ):
09380082653
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 38 008 2653, 09380082653, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,80*
€ 93,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,61*
€ 93,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,7455*
€ 94,2055*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,86*
€ 95,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 148,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,7323*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,787*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9876*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,4572*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,7749*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 30 024 1701
ab € 15,7734*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,25*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,5999*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,8124*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,5364*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,3068*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 65,5752*
Zubehör
Harting
09300242298
ab € 42,7259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.