Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 24B-agg-QB 09 30 024 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741520-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-QB 09 30 024 0301 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-agg-QB
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, Harting, 09 30 024 0301, Han® 24B-agg-QB, 114-8169, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,10*
€ 13,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 13,38*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,9727*
€ 13,6245*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 13,72*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09 32 046 3101
ab € 15,83*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 64,4627*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3796*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,97*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,53*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,45*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,0605*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 30,7419*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 40,8277*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.