Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 30 016 0318 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990315-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 30 016 0318 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300160318
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 016 0318
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, 02050006174524, Harting, 09 30 016 0318, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,9351*
€ 25,5479*
€ 5,00*
ab € 19,12*
€ 25,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,75*
€ 26,30*
5 Tage
37
€ 6,95*
ab € 20,1657*
€ 27,4495*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 35,0636*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 36,8603*
Zubehör
Harting
09340062616
ab € 13,5277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.