Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN ESS Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker, Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8424202
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162672
EAN/GTIN:
     5059039131099
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = HAN ESS
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Käfigklemme
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 16
Seriennummer = 933

UL, CSA, SEV, BVS, CERCHAR usw. Han ESS doppelter Ausgang mit Zugfederklemmen. Steckverbinder in den Standardkonfigurationen der Han E-Serie, der Anschluss erfolgt jedoch mithilfe von Zugfederklemmen. Pro Kontakt sind 2 Ausgänge vorhanden, so dass 2 verschiedene Kabel an den gleichen Kontaktpunkt des Steckverbinders angeschlossen werden können (vermeidet das Hinzufügen eines externen Anschlusses). Sie sind ideal für den Anschluss eines Motors, da sie Stern- oder Dreiecksverbindungen vereinfachen. Nicht für den Einsatz mit flachen Hauben geeignet.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
HAN ESS
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Käfigklemme
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
16
Seriennummer:
933
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8424202, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330162672, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 47,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,81*
€ 47,57*
€ 3,90*
ab € 38,68*
€ 48,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,81202*
€ 48,98202*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,90*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Ähnlich
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,87*
Ähnlich
Harting
09 33 016 2616
ab € 8,89*
Ähnlich
Harting
09330162648
ab € 8,96*
Ähnlich
ILME
CSSM 16
ab € 26,46*
Ähnlich
Harting
09330162678
ab € 11,73059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.