Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 40 016 0311 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990346-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 016 0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 40 016 0311 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® HPR · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65,IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Schraubverriegelung
Verriegelungsmaterial: Edelstahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung: ‌ 4 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® HPR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP68
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09400160311
Typ (Hersteller-Typ):
09 40 016 0311
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 40 016 0311, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,73*
€ 37,52*
€ 8,95*
ab € 27,72*
€ 37,62*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,07636*
€ 37,93636*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,25*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 62,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09400165411
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.