Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse 19 30 010 0756 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990420-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 0756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006175576
Harting
19 30 010 0756
Laststeckverbinder
Kupplungsgehäuse 19 30 010 0756 Harting 1 St.

Kupplungsgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M25 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Eingang:
1x M25
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19300100756
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 010 0756
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 47,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 74,39*
€ 4,00*
ab € 55,85*
€ 74,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 30 010 5412
ab € 7,91*
Sonstiges
Harting
09 30 000 9935
ab € 4,23*
Sonstiges
Harting
09 30 010 5406
ab € 1,22*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0447
ab € 26,34*
Sonstiges
Harting
19 30 010 0547
ab € 22,29*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1440
ab € 15,45*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1441
ab € 18,16*
Sonstiges
Harting
09 30 010 1441
ab € 15,39*
Sonstiges
Harting
09 30 010 1541
ab € 14,60*
Sonstiges
Harting
09 30 010 0542
ab € 22,31*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1540
ab € 10,39*
Sonstiges
Harting
19 30 010 1541
ab € 13,62*
Sonstiges
Harting
09 30 010 0442
ab € 23,79*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5228
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.