Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10B-gg-R-16 09 30 010 1441 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749272-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 10B-gg-R-16 09 30 010 1441 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
PG16
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 1441
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-gg-R-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 010 1441, Han® 10B-gg-R-16, 312-1043, Laststeckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 12,02*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,655*
€ 12,025*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,12*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,78961*
€ 12,12961*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,451*
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 11,01*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,79*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,13*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 14,37*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,61*
Zubehör
Harting
09 30 010 1296
ab € 15,11722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.