Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengehäuse 09 33 016 0401 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990465-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
Zugentlastung
Schalengehäuse 09 33 016 0401 Harting 1 St.

Schalengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader/seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han-Snap® · Gehäuse-Material: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Grau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Rastverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Snap®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09330160401
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 016 0401
Ausführung (allgemein):
gerader/seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Polycarbonat
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schalengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Harting, 09 33 016 0401, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,23*
€ 11,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 11,23*
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 11,56*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 8,86867*
€ 12,05867*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 000 9933
ab € 2,401*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,85*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9980
ab € 4,03*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9988
ab € 6,87*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.