Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9801 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989917-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterahmen für Stifteinsatz
Kontakteinsätze
halterahmen für stifteinsatz
Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9801 Harting Inhalt: 1 St.

Kontakteinsatz-Halterung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 95 g
Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm
Haltekraft: ≥450 N Tragschiene

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09330009801
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 9801
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Kontakteinsatz-Halterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 000 9801, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,18*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 8,85867*
€ 12,19867*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,063*
€ 12,483*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 33 000 9957
ab € 1,1282*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9987
ab € 3,81*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9991
ab € 5,55*
Sonstiges
Harting
09 33 016 0401
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.