Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 19 20 016 0291 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990519-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 016 0291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Sockelgehäuse 19 20 016 0291 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 2x M25 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
2x M25
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200160291
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 016 0291
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 19 20 016 0291, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 20,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 20,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,955*
€ 20,8528*
4 Tage
15
€ 6,95*
ab € 15,213*
€ 21,0585*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8164*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1555*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.