Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 016 2812 Buchseneinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741260-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting 09 20 016 2812 Buchseneinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 A · Baureihe: 1 - 16 · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Bestehend aus 2 jeweils 16-poligen Eiinsätzen. Passendes Gegenstück ist die Bestell-Nr. 74 00 40.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
1 - 16
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 2812, Han® 16A-F-s, 181-0937, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 15,25*
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 15,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,1096*
€ 16,2096*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,13*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,62*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 10,10545*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,51*
Zubehör
Harting
09200160301
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
19 20 016 0291
ab € 15,30*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,74*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.