Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 20 003 0620 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990777-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 0620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 19 20 003 0620 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP44
Herst.-Teilenr.:
19200030620
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 0620
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Polycarbonat
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, 02050006179147, Harting, 19 20 003 0620, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,71*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,72*
1
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,93*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0981*
€ 3,0694*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09200032711
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09200042711
ab € 5,1066*
Zubehör
Harting
09200042611
ab € 4,94*
Zubehör
Harting
09200035442
ab € 4,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.