Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 30 024 0447 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990841-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 0447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Leitungseinführung
Tüllengehäuse 19 30 024 0447 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300240447
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 024 0447
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 024 0447, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 19,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 19,47*
€ 5,46*
ab € 14,64*
€ 19,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,6704*
€ 19,9506*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1786860000
ab € 11,54*
Ähnlich
Harting
05300240466
ab € 25,59*
Ähnlich
Harting
05300240472
ab € 114,24*
Ähnlich
Harting
05300240499
ab € 57,09*
Ähnlich
Harting
09300240898
ab € 44,17*
Ähnlich
Harting
09300240446
ab € 69,8219*
Ähnlich
Harting
19300240457
ab € 20,6045*
Ähnlich
Harting
19300240456
ab € 19,93*
Ähnlich
Harting
09300240440
ab € 14,2312*
Ähnlich
Harting
19300240448
ab € 17,6074*
Ähnlich
Harting
09300240441
ab € 14,2012*
Ähnlich
RS Pro
1715713
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.