Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300240466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240472
ab € 114,24*
Ähnlich
Harting
05300240499
ab € 57,09*
Ähnlich
Harting
09300240898
ab € 44,17*
Ähnlich
Harting
09300240446
ab € 69,8219*
Ähnlich
Harting
19300240457
ab € 20,6045*
Ähnlich
Harting
19300240456
ab € 19,93*
Ähnlich
Harting
09300240440
ab € 14,2312*
Ähnlich
Harting
19300240448
ab € 17,6074*
Ähnlich
Harting
09300240441
ab € 14,2012*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0447
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.