Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-43100 SBPEFR4-PE-FR-WH Spiralschlauch Weiß 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1993860-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43100
EAN/GTIN:
     5022660548963
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HellermannTyton 161-43100 SBPEFR4-PE-FR-WH Spiralschlauch Weiß 30 m

HellermannTyton Hellermann Tyton 161-43100 Kabelschutz Kabelmanagement Weiß

Weiß


Hellermann Tyton 161-43100. Typ: Kabelmanagement, Produktfarbe: Weiß, Material: Polyethylen. Länge: 30 m, Durchmesser: 4 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
161-43100
Typ (Hersteller-Typ):
SBPEFR4-PE-FR-WH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,617*
€ 0,867*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,62237*
€ 0,87237*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6397*
€ 0,8997*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 102
360
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90634*
€ 1,31034*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,31034*
€ 1,5593
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23034*
€ 1,4641
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16034*
€ 1,3808
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08034*
€ 1,2856
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,06934*
€ 1,27251
pro Meter
ab 750 Meter
€ 1,06067*
€ 1,2622
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,04634*
€ 1,24514
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90634*
€ 1,07854
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 39,3102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.