Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1993864-BP Herst.-Nr.: 162-10300 EAN/GTIN: 4031026124032 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 162-10300 SPS30-PP-BK Spiralschlauch Schwarz 1 m
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Schwarz
Dickwandig und sehr robust. Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Sehr hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle. Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm. Ideal für größere Kabelbündel SPS Spiralschläuche sind besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, bei denen neben einer hohen Abriebfestigkeit ein großer Leitungsdurchmesser verlangt wird. Daher finden die SPS-Spiralschläuche Anwendung in Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, im Anlagenbau oder bei Anwendungen in der petrochemischen Industrie
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HellermannTyton | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 162-10300 | Typ (Hersteller-Typ): | SPS30-PP-BK | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, 04031026124032, HellermannTyton, 162-10300, SPS30-PP-BK, Wickelband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,13* | € 13,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,06* | € 13,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,73* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|