| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2001882-BP Herst.-Nr.: 237591 EAN/GTIN: 5705796140613 |
| |
|
| | |
| Reloop 20 Years DJ Plattenspielernadel
Reloop Ersatznadel 20 Years Ersatznadel
Ausstattung: Frequenzgang: 20 Hz - 18 kHz Ausgangsspannung (5 cm/s): 5 mV Auflagekraftbereich: 3 - 5 g Empfohlene Auflagekraft: 4 g.
Technische Daten: Nadelschliff: sphärisch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Reloop | Nadelschliff: | sphärisch | Produkt-Art: | DJ Plattenspielernadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reloop, 237591, 20 Years, Phono-Zubehör, Ersatznadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,22* | € 49,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,09* | € 49,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,87* | € 96,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|