Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugmodell Brushless Elektromotor A20-12 XL EVO Hacker kV (U/min pro Volt): 1039 Windungen (Turns): 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208760-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97800010
EAN/GTIN:
     4250320200710
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
EP Helikopter
RC-Helikopter
Flugmodell Brushless Elektromotor A20-12 XL EVO Hacker kV (U/min pro Volt): 1039 Windungen (Turns): 12

Brushless-Motor A20-12 XL EVO

Spezielle Neodym-Magnete
Inkl. umfangreichen Montagezubehör

Die leistungsstarken A20 Außenläufer sind bestens für Modelle mit einem Gewicht von bis zu 1100g geeignet. Die 14-poligen Kraftpakete überzeugen mit einem hervorragenden Wirkungsgrad bei geringstem Gewicht. Auch bei den A20-Motoren werden spezielle Neodym-Magneten verwendet. Die Ober- und Unterseite der einzelnen Magnete entsprechen in ihrem Radius exakt dem der Magnetglocke und des Stators. Resultat dieses aufwändigen Motoraufbaus ist eine einzigartige Motor-Performance.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 300 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 · Empfohlenes max. Abfluggewicht E-Segler: 1500 g · Empfohlenes max. Abfluggewicht Helikopter: 800 g · Empfohlenes max. Abfluggewicht Kunstflug & 3D: 800 g · Empfohlenes max. Abfluggewicht Sport & Scale: 1100 g · Gewicht: 78 g · Leerlaufstrom: 1.2 A · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Strom (max.) (Details): 30 A · Typ: A20-12XL EVO · Wellen-Durchmesser: 3.175 mm · Windungen (Turns): 12 · kV (U/min pro Volt): 1039

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1039
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97800010
Abgabeleistung Elektromotor:
300 W
Wellen-Durchmesser:
3.175 mm
Windungen (Turns):
12
Leerlaufstrom:
1.2 A
Strom (max.) (Details):
30 A
Typ:
A20-12XL EVO
Empfohlenes max. Abfluggewicht Kunstflug & 3D:
800 g
Empfohlenes max. Abfluggewicht E-Segler:
1500 g
Empfohlenes max. Abfluggewicht Helikopter:
800 g
Empfohlenes max. Abfluggewicht Sport & Scale:
1100 g
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: RtF-Helikopter, Flugmodell-Elektromotoren, Helikoptermodell-Elektromotoren, dc-motor 12v, flugmodell elektromotoren, 4250320200710, Hacker, 97800010, A20-12 XL EVO, Elektromotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 89,44*
€ 4,00*
ab € 62,79*
€ 89,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.