Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Absolut Drehgeber 1 St. MRV-50A Magnetisch Klemmflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102690-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R
EAN/GTIN:
     4053199950799
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Opkon Absolut Drehgeber 1 St. MRV-50A Magnetisch Klemmflansch

OPKON MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R Magnetischer Absolutwertgeber Vollwelle 8 mm Ausgang 5V/360°

Ausgang Analog 5V/360°
Versorgung 8-24 V DC
Gehäusedurchmesser 50 mm
Vollwelle 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Anzahl Umdrehungen: 360 · Ausführung (Sensoren): Absolut · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC · Flansch-Art (Ausführung): Klemmflansch · Gehäusematerial: Edelstahl,Aluminium · Kabellänge: 2.50 m · Material (Welle): Edelstahl · Max. Pulse pro Umdrehung: 360 · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Technologie (Sensoren): Magnetisch · Wellen-Art: Vollwelle · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Opkon
Max. Pulse pro Umdrehung:
360
Anzahl Umdrehungen:
360
Gehäusematerial:
Edelstahl | Aluminium
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung (Sensoren):
Absolut
Wellen-Art:
Vollwelle
Technologie (Sensoren):
Magnetisch
Typ (Hersteller-Typ):
MRV-50A
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, 04053199950799, Opkon, MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R, MRV-50A, drehgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 181,20*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 181,21*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,69*
€ 337,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.