Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Absolut Drehgeber 1St. MRV-50A Magnetisch Klemmflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opkon
Opkon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017998
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R
EAN/GTIN:
     4053199950799
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Opkon Absolut Drehgeber 1St. MRV-50A Magnetisch Klemmflansch

Ausgang Analog 5V/360°
Versorgung 8-24 V DC
Gehäusedurchmesser 50 mm
Vollwelle 8 mm

Kategorie: Drehgeber
Typ: MRV-50A
Ausführung: Absolut
Technologie: Magnetisch
Betriebsspannung min.: 8 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 8 - 24 V/DC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.50 m
Ausrichtung (Anschluss): Radial
Anzahl Umdrehungen: 360
Max. Pulse pro Umdrehung: 360
Flansch-Art (Ausführung): Klemmflansch
Wellen-Art: Vollwelle
Wellen-Ø: 8 mm
Material (Welle): Edelstahl
Gehäusematerial: Edelstahl + Aluminium
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drehgeber
Hersteller-Nr.: MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R
EAN: 4053199950799
2x USB 3.1 A-Buchse
4x USB 2.0 A-Buchse
1x DisplayPort-Buchse
1x HDMI-Buchse
1x DVI-Buchse
1x RJ45-Buchse
1x 3.5mm Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer/Mikrofon)

Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, Opkon, MRV-50A-5V/360°-V2-2M5-R, MRV-50A, drehgeber, winkelsensor, drehzahlsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 180,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 180,09*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 344,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.