Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 3.6 V 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102990-BP
Hersteller:
     CoPacks
Herst.-Nr.:
     114019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 3.6 V 2100 mAh

Ersatzakku für Kran-Fernsteuerung, -Fernbedienung

Kapazität 2100 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Gewicht: 100 g · Kapazität (mAh, Ah): 2100 mAh · Passend für: HBC Quadrix,HBC Keynote,HBC Patrol D,HBC Patrol 6N,HBC Micron 4,HBC Micron 5,HBC Micron 6,HBC Micron 7,HBC Linus 4,HBC Vector Pro,Putzmeister Micron,Putzmeister Quadrix · Passend für Produkte der Marken: HBC,Putzmeister · Spannung: 3.6 V · Weitere technische Daten: Abm. LxBxH 60 x 47 x 18 mm · ersetzt Original-Akku (Original): BA223000,BA223030,FuB06N,FuB6N,PM461523

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Kapazität (mAh, Ah):
2100 mAh
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
HBC | Putzmeister
Marke:
Copacks
ersetzt Original-Akku (Original):
BA223000 | BA223030 | FuB06N | FuB6N | PM461523
Typ (Hersteller-Typ):
114019
Passend für:
HBC Quadrix | HBC Keynote | HBC Patrol D | HBC Patrol 6N | HBC Micron 4 | HBC Micron 5 | HBC Micron 6 | HBC Micron 7
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,91*
€ 50,54*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 50,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,31*
€ 100,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.