Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 3.6V 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Copacks
Copacks
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017640
Hersteller:
     CoPacks
Herst.-Nr.:
     114019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 3.6V 2100 mAh

Kapazität 2100 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Kategorie: Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für Marke: HBC + Putzmeister
ersetzt Original-Akku: BA223000 + BA223030 + FuB06N + FuB6N + PM461523
Kapazität: 2100 mAh
Spannung: 3.6 V
Technologie: NiMH
Gewicht: 100 g
Typ: 114019
Produkt-Art: Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für: HBC Quadrix + HBC Keynote + HBC Patrol D + HBC Patrol 6N + HBC Micron 4 + HBC Micron 5 + HBC Micron 6 + HBC Micron 7 + HBC Linus 4 + HBC Vector Pro + Putzmeister Micron + Putzmeister Quadrix
Hersteller-Nr.: 114019
EAN: - - - - - - - - -
Abm. LxBxH 60 x 47 x 18 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,96*
€ 50,49*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 50,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 78,67*
€ 100,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.