Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103127-BP Herst.-Nr.: 00125101 EAN/GTIN: 4006341605528 |
| |
|
| | |
| REV 00125101 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV 6-fach Steckdosenleiste
Mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Ausstattung: 6 quersitzende, geschützte Steckdosen · Anzeigeleuchte signalisiert Funktion · Schutzstrecken: N/PE, L/PE
Technische Daten: Ableitstrom (Details): max. 12000 A · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Ableitstrom (Details): | max. 12000 A | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 340 mm | Marke: | REV | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | weiß | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 6fach weiss, 19 zoll steckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 6fach, 4006341100276, REV, 00125101, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,32* | € 10,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 10,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|